Motion
ZAT9321512 2 15/16 CONJUNTO TAKEUP RLR BRG

REXNORD INC
ZAT9321512 2 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Ensamblaje de cojinetes y marcos de recogida - Rodillo esférico, calibre de 2.9375 in, recorrido de 12.0000 in, longitud de 23.0000 in, ancho de 8.1250 in, altura de 4.8750 in
Artículo MI #05030331
No. Fabricante ZAT9321512 2 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
Precio12,796.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZAT9321512 2 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG

Ensamblaje de cojinetes y marcos de recogida - Rodillo esférico, calibre de 2.9375 in, recorrido de 12.0000 in, longitud de 23.0000 in, ancho de 8.1250 in, altura de 4.8750 in
Artículo MI #05030331
No. Fabricante ZAT9321512 2 15/16 TAKEUP ASSY RLR BRG
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
Precio12,796.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    8.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2.9375 pulg.
  • Ancho de la base del bastidor
    8.1250 pulg.
  • Montura general Altura  
    4.8750 pulg.
  • Montura general Longitud  
    23.0000 pulg.
  • Altura total
    4.8750 pulg.
  • Longitud total
    23.0000 pulg.
  • Ancho general
    8.1250 pulg.
  • Viaje  
    12.0000 pulg.
  • Peso
    75.00 lb

Detalles

  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    3000
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de estructura
    Tirador central
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de lubricación
    Exxon Ronex Mp estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    ZAT9321512
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Conjuntos de cojinetes y bastidores de recogida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699281835

Descripción general

Descripción del fabricante
ZAT9321512 .O CONJUNTO DE RECOGIDA CONND BRG
  • Cojinete de rodillos esférico montado de 2 15/16"
  • Ensamblaje de toma montado en el lado de tracción central
  • Collarín de bloqueo de leva excéntrica
  • Sello de separación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"