Motion
ZEP5110MMF  110MM PILLOWBLK RLR BRG

REXNORD INC
ZEP5110MMF 110MM PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinetes de rodillos de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 110 mm, Material de hierro fundido, Alta resistencia, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05030353
No. Fabricante ZEP5110MMF 110MM PILLOWBLK RLR BRG
Precio9,135.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZEP5110MMF 110MM PILLOWBLK RLR BRG

Unidad de cojinetes de rodillos de bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 110 mm, Material de hierro fundido, Alta resistencia, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05030353
No. Fabricante ZEP5110MMF 110MM PILLOWBLK RLR BRG
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
Precio9,135.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    120.65 mm
  • Ancho de la base
    117.48 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 327.03 a 358.78 mm
  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • En general Longitud  
    419.10 mm
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Peso
    78 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210846121
  • RPM Máx.
    1850 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    149500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    159300 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210846121

Descripción general

Descripción del fabricante
ZEP5110MMF P BLK W/HD BRG, 4 BLT HSG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"