Motion
ZEP2100MMF

REXNORD INC
ZEP2100MMF

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 100 mm, Material de hierro fundido, Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05030380
No. Fabricante ZEP2100MMF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZEP2100MMF

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 100 mm, Material de hierro fundido, Rendimiento estándar, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05030380
No. Fabricante ZEP2100MMF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    107.95 mm
  • Ancho de la base
    114.3 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 304.8 a 330.2 mm
  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • En general Longitud  
    387.35 mm
  • Ancho general
    5.0625 pulg.
  • Peso
    61 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210865511
  • RPM Máx.
    2050 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    130970 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    137000 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    2000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210865511

Descripción general

Descripción del fabricante
ZEP2100MMF P BLK CONND BRG, 4 BLT HSG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"