Motion
ZEP2315F70

REXNORD INC
ZEP2315F70

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 3-15/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #05030389
No. Fabricante ZEP2315F70
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZEP2315F70

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 3-15/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #05030389
No. Fabricante ZEP2315F70
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Peso
    61 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    698210904654
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    698210904654

Descripción general

Descripción del fabricante
ZEP2315F70 P BLK CONND BRG, 4 BLT HSG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"