Motion
ZPS5075MM

REXNORD INC
ZPS5075MM

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 75 mm, Material de hierro fundido, Alta resistencia, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05030405
No. Fabricante ZPS5075MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZPS5075MM

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - Diámetro de orificio de 75 mm, Material de hierro fundido, Alta resistencia, Cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05030405
No. Fabricante ZPS5075MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    88.90 mm
  • Ancho de la base
    98.43 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    247.65 mm
  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • En general Longitud  
    330.20 mm
  • Ancho general
    4.8750 pulg.
  • Peso
    37.25 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210022631
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210022631

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPS5075MM P BLK, FLOTANTE, CON HD BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos