Motion
MP9500F  5 RODILLO PARA COLCHÓN TIPO PILLOWBLK BRG

REXNORD INC
MP9500F 5 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05030418
No. Fabricante MP9500F 5 PILLOWBLK ROLLER BRG
Precio21,739.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MP9500F 5 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05030418
No. Fabricante MP9500F 5 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Su precio$21,739.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.6875 pulg.
  • Ancho de la base
    6-1/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    18.3125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5 pulg.
  • En general Altura  
    14.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    22.0000 pulg.
  • Ancho general
    7.0000 pulg.
  • Peso
    201 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    190000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    282400 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    9000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210829902

Descripción general

Descripción del fabricante
MP9500F PBLK HD C/ADP BG,4 BLT HS