Motion
ZP9300F
Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05030424
No. Fabricante ZP9300F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 3 pulg. de diámetro de orificio, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05030424
No. Fabricante ZP9300F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3 pulg.
  • Peso
    52 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de lubricación
    No se puede relubricar
  • Número de Upc del fabricante
    698210024369
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    9000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210024369

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP9300F PBLK HD C/ADP BG,4 BLT HS