Motion
MP5500F76 5 RODILLO PILLOWBLK BRG

REXNORD INC
MP5500F76 5 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 5 en diámetro de orificio
Artículo MI #05030471
No. Fabricante MP5500F76 5 PILLOWBLK ROLLER BRG
Precio27,272.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MP5500F76 5 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 5 en diámetro de orificio
Artículo MI #05030471
No. Fabricante MP5500F76 5 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Precio27,272.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.1250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5 pulg.
  • Peso
    168 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    698210013554

Descripción general

Descripción del fabricante
MP5500F76 PBLK HD CON HD BG, 4 BLT HSG