Motion
MP5507FG82

REXNORD INC
MP5507FG82

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 5-7/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #05030473
No. Fabricante MP5507FG82
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MP5507FG82

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 5-7/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #05030473
No. Fabricante MP5507FG82
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.6875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5-7/16 pulg.
  • Peso
    211 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    698210013585

Descripción general

Descripción del fabricante
MP5507FG82 PBLK HD CON HD BG, 4 BLT HSG