Motion
ZEP5130MMF

REXNORD INC
ZEP5130MMF

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 130 mm, Material de hierro fundido, para servicios pesados, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05030484
No. Fabricante ZEP5130MMF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZEP5130MMF

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 130 mm, Material de hierro fundido, para servicios pesados, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05030484
No. Fabricante ZEP5130MMF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    139.70 mm
  • Ancho de la base
    141.29 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 377.83 a 409.58 mm
  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • En general Longitud  
    469.90 mm
  • Ancho general
    7.8750 pulg.
  • Peso
    130 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210020262
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    191100 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    241900 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210020262

Descripción general

Descripción del fabricante
ZEP5130MMF PBLK HD CON HD BG, 4 BLT HSG