Motion
ZP5307F57

REXNORD INC
ZP5307F57

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 3-7/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #05030491
No. Fabricante ZP5307F57
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZP5307F57

Rodamiento de rodillos del bloque de almohadas - 3-7/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #05030491
No. Fabricante ZP5307F57
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Peso
    51 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Número de Upc del fabricante
    793699303629
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    793699303629

Descripción general

Descripción del fabricante
ZP5307F57 PBLK HD CON HD BG, 4 BLT HSG