Motion
AMPS5407YF  4 7/16 COLCHONES PLEGABLES

REXNORD INC
AMPS5407YF 4 7/16 PILLOWBLK ROLLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05030538
No. Fabricante AMPS5407YF 4 7/16 PILLOWBLK ROLLR BRG
Precio11,677.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
AMPS5407YF 4 7/16 PILLOWBLK ROLLR BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4-7/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05030538
No. Fabricante AMPS5407YF 4 7/16 PILLOWBLK ROLLR BRG
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
Precio11,677.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    6-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    14.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • En general Altura  
    11.6250 pulg.
  • En general Longitud  
    18.5000 pulg.
  • Ancho general
    6.2500 pulg.
  • Peso
    141 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de extremo
    Abra la tapa del extremo
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    140400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    144800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    5000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210685409

Descripción general

Descripción del fabricante
AMPS5407YF PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG