Motion
AMPS5515F

REXNORD INC
AMPS5515F

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05030541
No. Fabricante AMPS5515F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
AMPS5515F

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 5-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05030541
No. Fabricante AMPS5515F
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    7.0625 pulg.
  • Ancho de la base
    6-3/4 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    20.5000 pulg.
  • Bore Diameter  
    5-15/16 pulg.
  • Overall Height  
    15.0938 pulg.
  • Overall Length  
    24.7500 pulg.
  • Ancho general
    8.1250 pulg.
  • Peso
    326 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Abra la tapa del extremo
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    212700 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    310600 lbf
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    5000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210001971

Descripción general

Descripción del fabricante
AMPS5515F PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs