Motion
MPS5403YF82 4 3/16 RODILLO PILLOWBLK BRG

REXNORD INC
MPS5403YF82 4 3/16 PILLOWBLK ROLLR BRG

Unidad de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas - 4-3/16 pulg. de diámetro interior, bloqueo del collar del tornillo de fijación doble, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05030566
No. Fabricante MPS5403YF82 4 3/16 PILLOWBLK ROLLR BRG
Precio10,802.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MPS5403YF82 4 3/16 PILLOWBLK ROLLR BRG

Unidad de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas - 4-3/16 pulg. de diámetro interior, bloqueo del collar del tornillo de fijación doble, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05030566
No. Fabricante MPS5403YF82 4 3/16 PILLOWBLK ROLLR BRG
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
Precio10,802.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-3/16 pulg.
  • Peso
    122 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    698210012618

Descripción general

Descripción del fabricante
MPS5403YF82 PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos