Motion
MPS5615F66

REXNORD INC
MPS5615F66

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - 6-15/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05030572
No. Fabricante MPS5615F66
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MPS5615F66

Cojinete de rodillos del bloque de almohadas - 6-15/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05030572
No. Fabricante MPS5615F66
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    7.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    6-15/16 pulg.
  • Peso
    352 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    698210846428

Descripción general

Descripción del fabricante
MPS5615F66 PBLK,FLTG,HD BG,4 BLT HSG