Motion
ZEP5075MM

REXNORD INC
ZEP5075MM

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 75 mm, Material de hierro fundido, para servicios pesados, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05030611
No. Fabricante ZEP5075MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZEP5075MM

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - Diámetro de orificio de 75 mm, Material de hierro fundido, para servicios pesados, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05030611
No. Fabricante ZEP5075MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    79.38 mm
  • Ancho de la base
    80.96 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 198.44 a 247.65 mm
  • Bore Diameter  
    75 mm
  • Overall Length  
    300.04 mm
  • Ancho general
    4.8750 pulg.
  • Peso
    30 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210917470
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    57750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    71500 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210917470

Descripción general

Descripción del fabricante
ZEP5075MM BLOQUE DE ALMOHADA HD C/HD BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs