Motion
ES80M ELEMENTO MÉTRICO

REXNORD INC
ES80M METRIC ELEMENT

7300130M Elemento flexible de la serie ES de Omega - ES80M
Artículo MI #05030658
No. Fabricante ES80M METRIC ELEMENT
Precio3,035.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ES80M METRIC ELEMENT

7300130M Elemento flexible de la serie ES de Omega - ES80M
Artículo MI #05030658
No. Fabricante ES80M METRIC ELEMENT
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
Precio3,035.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Código de tamaño de acoplamiento
    ES80M
  • Exterior Diámetro  
    406 mm
  • Peso
    41.82 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Elemento métrico espaciador Rexnord Omega - Tamaño ES80M
  • Estilo de acoplamiento
    Espaciador
  • Tipo de elemento
    Espaciador
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    62.70 CV
  • Número de catálogo del fabricante
    7300130M
  • Material
    Poliuretano (naranja)
  • Velocidad máxima
    1800 rpm
  • Tipo de producto
    Neumáticos de acoplamiento y elementos flexibles
  • Serie
    Elementos flexibles de la serie ES
  • Clasificación de temperatura
    -40°F a 200 °F
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    39500 lb·pulg.
  • UPC_NO
    698210854973

Descripción general

Descripción del fabricante
7300130M ES80M ELEMENTO MÉTRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos