Motion
FR1233-300

REXNORD INC
FR1233-300

Cadena de ingeniería - 1233 / 12.000 pulg., paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05030774
No. Fabricante FR1233-300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
FR1233-300

Cadena de ingeniería - 1233 / 12.000 pulg., paso, recubierta, material de acero al carbono
Artículo MI #05030774
No. Fabricante FR1233-300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    4.64 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    1233 / 12.000 pulg.
  • Anchura interior
    2-1/4 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    2-1/2 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.38 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.88 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    4 pulg.
  • Peso
    14.00 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    1233 / 12.000 pulg.
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Estándares cumplidos
    ANSI B29.12
  • Capacidad de carga de trabajo
    9200 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
FR1233 300 FR1233 CADENA
  • Precio por pie