Motion
NH45  A0 ENLACE LH CON REMACH

Rexnord (RRX)
NH45 A0 LH LINK W/RIVET

10068433 / NH45 A0 LH ENLACE CON REMACHES
Artículo MI #05032503
No. Fabricante NH45 A0 LH LINK W/RIVET
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
NH45 A0 LH LINK W/RIVET

10068433 / NH45 A0 LH ENLACE CON REMACHES
Artículo MI #05032503
No. Fabricante NH45 A0 LH LINK W/RIVET
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso de la cadena
    1.63 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.63 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.19 pulg.
  • Peso
    0.42 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Baja fricción
  • Material de la cadena
    Baja fricción
  • Manipulación
    Izquierda
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Especificaciones cumplidas
    FDA, USDA
  • UPC_NO
    698210883638

Descripción general

Descripción del fabricante
101-60887-2W/RIV NH45-AO LH LK CON REMACHES I