Motion
MFS2200
Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido, Servicio normal
Artículo MI #05032752
No. Fabricante MFS2200
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Acoplamiento de rodillo esférico, 2 pulg. Orificio , Montaje de brida 4-Bolt, Collar concéntrico, Cojinete de expansión (flotante), Carcasa de hierro fundido, Servicio normal
Artículo MI #05032752
No. Fabricante MFS2200
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0625 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    5.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Profundidad general
    3-1/8 pulg.
  • En general Altura  
    5.3125 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    5.3125 pulg.
  • Peso
    12.2 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28890 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    33200 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210213664

Descripción general

Descripción del fabricante
MFS2200 FLTG DE BRIDA DE COLOR BLANCO CONND BRG