Motion
ZF9400Y
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de seis pernos - Montaje de rodillo esférico, 4 pulg. de calibre , Montaje redondo 6-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05032814
No. Fabricante ZF9400Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de rodillos redondos de seis pernos - Montaje de rodillo esférico, 4 pulg. de calibre , Montaje redondo 6-Bolt, Montaje con adaptador, Cojinete sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05032814
No. Fabricante ZF9400Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0600 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4 pulg.
  • Profundidad general
    5-17/32 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    15.1250 pulg.
  • Peso
    94 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210021177
  • RPM Máx.
    1850 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 6-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    140400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    144800 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    9000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210021177

Descripción general

Descripción del fabricante
ZF9400Y FLANGE BLOCK W/ADP BRG