Motion
MF5090MMSB  90MM FLG BLK ROLLER BRG

REXNORD INC
MF5090MMSB 90MM FLG BLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Orificio de 90 mm, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05032822
No. Fabricante MF5090MMSB 90MM FLG BLK ROLLER BRG
Precio18,143.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MF5090MMSB 90MM FLG BLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Orificio de 90 mm, tornillo de fijación, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05032822
No. Fabricante MF5090MMSB 90MM FLG BLK ROLLER BRG
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
Precio18,143.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    170.67 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    241.30 mm
  • Espaciado entre orificios de pernos
    6.7200 pulg.
  • Tamaño del perno
    3/4 pulg.;19 mm
  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Ancho de la carcasa
    8.4400 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    5.3100 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    Dinámico - ±2.0 °
  • Profundidad general
    134.94 mm
  • En general Altura  
    5.3100 pulg.
  • Longitud total
    8.4400 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    214.31 mm
  • Ancho general
    8.4400 pulg.
  • Peso
    40.6 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    5090MMU
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento
    Recubrimiento en polvo
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Bloques de brida Rexnord MF5090MMSB Rodamientos de rodillos esféricos Rex - MF5090MMSB
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210011512
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Velocidad máxima
    1400 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    84330 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    90700 lbf
  • Relubricable
  • Material de retención
    Polímero
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Autoalineación
  • Serie
    5000
  • Capacidad de carga estática
    90700 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210011512

Descripción general

Descripción del fabricante
MF5090MMSB BLOQUE DE BRIDAS CON COJINETE DE CABEZA