Motion
MF5115MMY  115MM FLG BLK ROLLER BRG

REXNORD INC
MF5115MMY 115MM FLG BLK ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de seis pernos - Estructura esférica de rodillo, calibre de 115 mm, montaje redondo 6-Bolt, collar concéntrico doble, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05032823
No. Fabricante MF5115MMY 115MM FLG BLK ROLLER BRG
Precio11,443.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MF5115MMY 115MM FLG BLK ROLLER BRG

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de seis pernos - Estructura esférica de rodillo, calibre de 115 mm, montaje redondo 6-Bolt, collar concéntrico doble, cojinete sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido, para servicios pesados
Artículo MI #05032823
No. Fabricante MF5115MMY 115MM FLG BLK ROLLER BRG
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
Precio11,443.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    163.51 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    12.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    115 mm
  • Profundidad general
    158.75 mm
  • Longitud total Diámetro  
    384.18 mm
  • Peso
    95 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar concéntrico doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1100 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 6-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    149500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    159300 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210925673

Descripción general

Descripción del fabricante
MF5115MMY BLOQUE DE BRIDAS CON COJINETE DE CABEZA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"