Motion
ZF5307054078 3 7/16 BRIDA RODILLO BRG

REXNORD INC
ZF5307054078 3 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-7/16 pulg. Bore , Montaje de brida 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05032854
No. Fabricante ZF5307054078 3 7/16 FLANGE ROLLER BRG
Precio5,030.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZF5307054078 3 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Acoplamiento de rodillo esférico, 3-7/16 pulg. Bore , Montaje de brida 4-Bolt, rodamiento sin expansión (fijo), Carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05032854
No. Fabricante ZF5307054078 3 7/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Precio5,030.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Peso
    38 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    793699755152
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699755152

Descripción general

Descripción del fabricante
ZF5307054078 BLOQUE DE BRIDAS CON COJINETE DE CABEZA