Motion
ZFS5203S05 2 3/16 BRIDA RODILLO BRG

REXNORD INC
ZFS5203S05 2 3/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Unidad de rodamiento esférica, calibre de 2-3/16 in, montaje de brida piloto 4-Bolt, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05032896
No. Fabricante ZFS5203S05 2 3/16 FLANGE ROLLER BRG
Precio2,846.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZFS5203S05 2 3/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Unidad de rodamiento esférica, calibre de 2-3/16 in, montaje de brida piloto 4-Bolt, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05032896
No. Fabricante ZFS5203S05 2 3/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Precio2,846.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-3/16 pulg.
  • Peso
    16.8 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    698210201074
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210201074

Descripción general

Descripción del fabricante
ZFS5203S05 FLG BLK FLTG W/PLT HD BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"