Motion
ZFS5307S05 3 7/16 BRIDA RODILLO BRG

REXNORD INC
ZFS5307S05 3 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Unidad de rodamiento esférica, calibre de 3-7/16 in, montaje de brida piloto 4-Bolt, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05032899
No. Fabricante ZFS5307S05 3 7/16 FLANGE ROLLER BRG
Precio10,102.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZFS5307S05 3 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unidad de rodamiento de rodillo de montaje en brida - Unidad de rodamiento esférica, calibre de 3-7/16 in, montaje de brida piloto 4-Bolt, rodamiento de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05032899
No. Fabricante ZFS5307S05 3 7/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Precio10,102.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Círculo de pernos Diámetro  
    9.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Peso
    44.4 lb

Detalles

  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    698210020613
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210020613

Descripción general

Descripción del fabricante
ZFS5307S05 FLG BLK FLTG W/PLT HD BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"