Motion
ZFS5415S

REXNORD INC
ZFS5415S

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de seis pernos - Estructura esférica de rodillo, 4-15/16 pulg., montaje redondo 6-Bolt, collar concéntrico doble, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05032903
No. Fabricante ZFS5415S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZFS5415S

Unidad de cojinetes de rodillos redondos de seis pernos - Estructura esférica de rodillo, 4-15/16 pulg., montaje redondo 6-Bolt, collar concéntrico doble, cojinete de expansión (flotante), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05032903
No. Fabricante ZFS5415S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    7.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    14 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-15/16 pulg.
  • Profundidad general
    7-7/8 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    16.5000 pulg.
  • Peso
    193 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    698210831080
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de montaje
    Redondo 6-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    159900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    221700 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    5000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210831080

Descripción general

Descripción del fabricante
ZFS5415S FLG BLK FLTG W/PLT HD BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"