Motion
MF9307SB

REXNORD INC
MF9307SB

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Desarrollador de rodillo esférico, 3-7/16 pulg. de calibre , montaje en brida 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05032907
No. Fabricante MF9307SB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MF9307SB

Unidad de rodamiento de rodillos cuadrados de cuatro pernos - Desarrollador de rodillo esférico, 3-7/16 pulg. de calibre , montaje en brida 4-Bolt, montaje con adaptador, rodamiento sin expansión (fijo), carcasa de hierro fundido
Artículo MI #05032907
No. Fabricante MF9307SB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    8.3125 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    11.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Profundidad general
    5-5/16 pulg.
  • En general Altura  
    10.5625 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    10.5625 pulg.
  • Peso
    72 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de extremo
    Cerrado
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    127500 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    9000
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210931971

Descripción general

Descripción del fabricante
MF9307SB FLG BLK W/PILOT ADP BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"