Motion
MPS6315F66 3 15/16 RODILLO PILLOWBLK BRG

Rexnord (RRX)
MPS6315F66 3 15/16 PILLOWBLK ROLLR BRG

Unidad de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05033081
No. Fabricante MPS6315F66 3 15/16 PILLOWBLK ROLLR BRG
Precio8,190.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
MPS6315F66 3 15/16 PILLOWBLK ROLLR BRG

Unidad de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas - 3-15/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05033081
No. Fabricante MPS6315F66 3 15/16 PILLOWBLK ROLLR BRG
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
Precio8,190.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    5.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3-15/16 pulg.
  • Peso
    96 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    698210163617

Descripción general

Descripción del fabricante
MPS6315F66 HD PB FLT 4BLT 6000 ADPBG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos