Motion
ZAFS62150540 2 15/16 PILWBLK RLR BRG

Rexnord (RRX)
ZAFS62150540 2 15/16 PILWBLK RLR BRG

Unidad de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05033126
No. Fabricante ZAFS62150540 2 15/16 PILWBLK RLR BRG
Precio7,833.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZAFS62150540 2 15/16 PILWBLK RLR BRG

Unidad de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #05033126
No. Fabricante ZAFS62150540 2 15/16 PILWBLK RLR BRG
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
Precio7,833.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • Peso
    45.5 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de Upc del fabricante
    698210062187
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    698210062187

Descripción general

Descripción del fabricante
ZAFS62150540 HD PB FLTG 6000 APT BRG