Motion
BMT99208 2 1/2 RODILLO TAKEUP BRG

Rexnord (RRX)
BMT99208 2 1/2 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Montaje lateral, Rodillo esférico, 2.5000 pulg., Orificio, Hierro fundido, Ninguno, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033129
No. Fabricante BMT99208 2 1/2 TAKEUP ROLLER BRG
Precio9,509.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
BMT99208 2 1/2 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Montaje lateral, Rodillo esférico, 2.5000 pulg., Orificio, Hierro fundido, Ninguno, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033129
No. Fabricante BMT99208 2 1/2 TAKEUP ROLLER BRG
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
Precio9,509.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-1/2 pulg.
  • Altura total
    6.8462 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.9375 pulg.
  • Peso
    26.6 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    BMT99208
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    ZT9000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    793699407631

Descripción general

Descripción del fabricante
BMT99208 HD T-U BLK CON ADP BRG