Motion
AMT155515 5 15/16 RODILLO TAKEUP BRG

Rexnord (RRX)
AMT155515 5 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Conjunto de unidad de cojinete de rodillos de recogida - Cojinete de rodillos esférico, calibre 5-15/16 in, fundición, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033139
No. Fabricante AMT155515 5 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
Precio53,198.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
AMT155515 5 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Conjunto de unidad de cojinete de rodillos de recogida - Cojinete de rodillos esférico, calibre 5-15/16 in, fundición, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033139
No. Fabricante AMT155515 5 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Precio53,198.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    7.2000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    11.0600 pulg.
  • Peso
    454 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Polímero diseñado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Tipo de bloqueo
    Cuello doble
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de catálogo del fabricante
    AMT155515
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210862350

Descripción general

Descripción del fabricante
AMT155515 HD T-U BLK con HD BRG