Motion
AZT125407Y

Rexnord (RRX)
AZT125407Y

Conjunto de unidad de cojinete de rodillos de recogida - Cojinete de rodillos esférico, calibre 4-7/16 in, fundición, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033142
No. Fabricante AZT125407Y
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
AZT125407Y

Conjunto de unidad de cojinete de rodillos de recogida - Cojinete de rodillos esférico, calibre 4-7/16 in, fundición, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033142
No. Fabricante AZT125407Y
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4-7/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    5.0320 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    8.5000 pulg.
  • Peso
    92 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Polímero diseñado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Tipo de bloqueo
    Cuello doble
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de catálogo del fabricante
    AZT125407Y
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210003647

Descripción general

Descripción del fabricante
AZT125407Y HD T-U BLK con HD BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos