Motion
BZT95215 2 15/16 RODILLO TAKEUP BRG

Rexnord (RRX)
BZT95215 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 2.9375 pulg., Fundición, Tornillo de sujeción doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033155
No. Fabricante BZT95215 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
Precio6,125.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
BZT95215 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 2.9375 pulg., Fundición, Tornillo de sujeción doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033155
No. Fabricante BZT95215 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Precio6,125.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Altura total
    6.6875 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.9375 pulg.
  • Peso
    38 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de tornillos de sujeción doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    BZT95215
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46800 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    ZT5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    698210007164

Descripción general

Descripción del fabricante
BZT95215 HD T-U BLK con HD BRG