Motion
ZT125115MM

Rexnord (RRX)
ZT125115MM

Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 115 mm, Hierro dúctil, Collarín de tornillo de sujeción doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033175
No. Fabricante ZT125115MM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZT125115MM

Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 115 mm, Hierro dúctil, Collarín de tornillo de sujeción doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033175
No. Fabricante ZT125115MM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    115 mm
  • Longitud total
    341.31 mm
  • Ancho general
    10.3750 pulg.
  • Espaciado de ranura
    241.3 mm
  • Peso
    90 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de tornillos de sujeción doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ZT125115MM
  • Número de Upc del fabricante
    698210869908
  • RPM Máx.
    1850 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    149500 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    ZT5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    698210869908

Descripción general

Descripción del fabricante
ZT125115MM HD T-U BLK con HD BRG