Motion
ZT135125MM  125MM RODILLO TAKEUP BRG

Rexnord (RRX)
ZT135125MM 125MM TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 125 mm, Hierro fundido, Tornillo de sujeción doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033178
No. Fabricante ZT135125MM 125MM TAKEUP ROLLER BRG
Precio37,796.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZT135125MM 125MM TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 125 mm, Hierro fundido, Tornillo de sujeción doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033178
No. Fabricante ZT135125MM 125MM TAKEUP ROLLER BRG
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
Precio37,796.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    125 mm
  • Longitud total
    377.83 mm
  • Ancho general
    11.2500 pulg.
  • Espaciado de ranura
    260.35 mm
  • Peso
    130 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de tornillos de sujeción doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ZT135125MM
  • Número de Upc del fabricante
    698210869830
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    191100 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    ZT5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    698210869830

Descripción general

Descripción del fabricante
ZT135125MM HD T-U BLK con HD BRG