Motion
ZT135415B

Rexnord (RRX)
ZT135415B

Unidad de captación de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo esférico, 4-15/16 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido, Collarín de tornillo de sujeción doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033179
No. Fabricante ZT135415B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZT135415B

Unidad de captación de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo esférico, 4-15/16 pulg. de diámetro interior, Hierro fundido, Collarín de tornillo de sujeción doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033179
No. Fabricante ZT135415B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    4-15/16 pulg.
  • Altura total
    11.2500 pulg.
  • Espaciado de ranura
    10.2500 pulg.
  • Peso
    145 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de tornillos de sujeción doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ZT135415B
  • Número de Upc del fabricante
    698210846268
  • RPM Máx.
    1600 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    159900 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    ZT5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    698210846268

Descripción general

Descripción del fabricante
ZT135415B HD T-U BLK con HD BRG