Motion
ZT165700 7 RODILLO TAKEUP BRG

Rexnord (RRX)
ZT165700 7 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 7.0000 pulg., Fundición, Tornillo de sujeción doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033182
No. Fabricante ZT165700 7 TAKEUP ROLLER BRG
Precio53,431.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
ZT165700 7 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 7.0000 pulg., Fundición, Tornillo de sujeción doble, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033182
No. Fabricante ZT165700 7 TAKEUP ROLLER BRG
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
Precio53,431.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    7 pulg.
  • Altura total
    16.0000 pulg.
  • Espaciado de ranura
    14.1250 pulg.
  • Peso
    410 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collarín de tornillos de sujeción doble
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ZT165700
  • Número de Upc del fabricante
    698210024833
  • RPM Máx.
    800 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    235300 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    ZT5000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    698210024833

Descripción general

Descripción del fabricante
ZT165700 HD T-U BLK con HD BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos