Motion
BMT92215 2 15/16 RODILLO TAKEUP BRG

REXNORD INC
BMT92215 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Conjunto de unidad de cojinete de rodillos de recogida - Cojinete de rodillos esférico, calibre 2-15/16 in, fundición, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033203
No. Fabricante BMT92215 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
Price$3,121.15/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
BMT92215 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG

Conjunto de unidad de cojinete de rodillos de recogida - Cojinete de rodillos esférico, calibre 2-15/16 in, fundición, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033203
No. Fabricante BMT92215 2 15/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Su precio$3,121.15/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    3.3700 pulg.
  • Peso
    39.50 lb

Details

  • Material de la jaula
    Polímero diseñado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Tipo de bloqueo
    Cuello de un solo juego
  • Lubricación
    Grasa NLGI 2 complejo de litio
  • Número de catálogo del fabricante
    BMT92215
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    698210005955

Descripción general

Descripción del fabricante
BMT92215 HD T-U BLK CON ND BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs