Motion
MT92300B

REXNORD INC
MT92300B

Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 3 pulg., Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033226
No. Fabricante MT92300B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
MT92300B

Unidad de recogida de cojinetes de rodillos - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 3 pulg., Hierro fundido, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033226
No. Fabricante MT92300B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3 pulg.
  • Altura total
    6.6875 pulg.
  • Espaciado de ranura
    5.9375 pulg.
  • Peso
    35 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento en polvo
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    MT92300B
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46800 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    ZT2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    698210906900

Descripción general

Descripción del fabricante
MT92300B HD T-U BLK CON ND BRG