Motion
ZT112100MM  100MM RODILLO TAKEUP BRG

REXNORD INC
ZT112100MM 100MM TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 100 mm, Hierro dúctil, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033237
No. Fabricante ZT112100MM 100MM TAKEUP ROLLER BRG
Precio5,876.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZT112100MM 100MM TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillos de recogida - Montaje lateral, Rodillo esférico, Orificio de 100 mm, Hierro dúctil, Tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033237
No. Fabricante ZT112100MM 100MM TAKEUP ROLLER BRG
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
Precio5,876.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Longitud total
    307.98 mm
  • Ancho general
    9.4375 pulg.
  • Espaciado de ranura
    219.08 mm
  • Peso
    68 lb

Detalles

  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la carcasa
    Hierro dúctil
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    ZT112100MM
  • Número de Upc del fabricante
    698210865498
  • RPM Máx.
    2050 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    130970 lbf
  • Tipo de sello
    Autorización/Sin contacto
  • Serie
    ZT2000
  • Tipo de cojinete
    Rodillo esférico
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    698210865498

Descripción general

Descripción del fabricante
ZT112100MM HD T-U BLK CON ND BRG