Motion
ZT72203054078 2 3/16 RODILLO TAKEUP BRG

REXNORD INC
ZT72203054078 2 3/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Cojinete de rodillo esférico, calibre 2-3/16 in, fundición, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033244
No. Fabricante ZT72203054078 2 3/16 TAKEUP ROLLER BRG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZT72203054078 2 3/16 TAKEUP ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de recogida - Cojinete de rodillo esférico, calibre 2-3/16 in, fundición, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #05033244
No. Fabricante ZT72203054078 2 3/16 TAKEUP ROLLER BRG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2-3/16 pulg.
  • Diámetro exterior de la plaquita
    2.6200 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    3.3200 pulg.
  • Peso
    13.60 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Acero
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Recogida de ranura ancha
  • Tipo de bloqueo
    Cuello de un solo juego
  • Lubricación
    Solo conservante - Sin grasa
  • Número de catálogo del fabricante
    ZT72203054078
  • Número de Upc del fabricante
    793699304411
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    793699304411

Descripción general

Descripción del fabricante
ZT72203054078 HD T-U BLK CON ND BRG