Motion
XLA HDF LBP-12IN

REXNORD INC
XLA HDF LBP-12IN

Cadena superior de mesa - POM, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 12.0000 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Material de vuelo de plástico, ? Color
Artículo MI #05033251
No. Fabricante XLA HDF LBP-12IN
Precio297.69 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
XLA HDF LBP-12IN

Cadena superior de mesa - POM, Flexión lateral, Ancho de vuelo de 12.0000 in, Paso de cadena de 1.5000 in, Material de vuelo de plástico, ? Color
Artículo MI #05033251
No. Fabricante XLA HDF LBP-12IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio297.69 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    12.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    4.8 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    400 mm
  • Diámetro del pasador
    11 mm
  • Peso
    103.27 g

Detalles

  • Material de la cadena base
    XLA
  • Material de la cadena
    Poliacetal lubricado internamente
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Poliacetal lubricado internamente
  • Material del vuelo
    XLA
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    793699467284

Descripción general

Descripción del fabricante
752.89.20 HDF1200 LBP XLA
  • XLA HDF LBP (882TAB LBP) Mesa de baja presión de alta resistencia de 12 pulgadas de anchoCadena Top® moldeada en material acetal lubricado internamente negro y ensamblada con pasadores de acero inoxidable

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos