Motion
752.89.09

REXNORD INC
752.89.09

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - POM, Flexión lateral, 95.3 mm de ancho, 38.1 mm de paso
Artículo MI #05033253
No. Fabricante 752.89.09
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
752.89.09

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - POM, Flexión lateral, 95.3 mm de ancho, 38.1 mm de paso
Artículo MI #05033253
No. Fabricante 752.89.09
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    95.3 mm
  • Cadena Paso  
    38.1 mm
  • Grosor del vuelo
    4.8 mm
  • Radio de flexión posterior mínimo
    400 mm
  • Diámetro del pasador
    11 mm
  • Peso
    0.20 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    POM
  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Material del vuelo
    Plástico

Descripción general

Descripción del fabricante
752.89.09 HDF375 LBP XLA