Motion
OBS LF1873TAB SG SS-10IN  T1P  USE10708017

REXNORD INC
OBS LF1873TAB SG SS-10IN T1P USE10708017

LF1873TAB SG SS-10IN 1SGD60 T1P
Artículo MI #05033261
No. Fabricante OBS LF1873TAB SG SS-10IN T1P USE10708017
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
OBS LF1873TAB SG SS-10IN T1P USE10708017

LF1873TAB SG SS-10IN 1SGD60 T1P
Artículo MI #05033261
No. Fabricante OBS LF1873TAB SG SS-10IN T1P USE10708017
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    10.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.16 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.38 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.31 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    12 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2 pulg.
  • Peso
    0.22 lb
  • Peso por pie
    1.72 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    LF
  • Material de la cadena
    Tan de baja fricción
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Tan de baja fricción
  • Material del vuelo
    LF
  • UPC_NO
    793699977790

Descripción general

Descripción del fabricante
81430672 HFP1873SSTK10 T1P
  • LF1873TAB 10 Inch Wide SuperGrip TableTop Chain With Stainless Steel Xtreme Base Chain And Top Plates Molded In Tan Low Friction Material With a 60 Shore-A SuperGrip Attachment Every Pitch