Motion
HP1503-12IN

REXNORD INC
HP1503-12IN

Cadena de presión de línea de fondo baja serie 81427361 Rexnord MatTop® 1503
Artículo MI #05033281
No. Fabricante HP1503-12IN
Precio169.03 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
HP1503-12IN

Cadena de presión de línea de fondo baja serie 81427361 Rexnord MatTop® 1503
Artículo MI #05033281
No. Fabricante HP1503-12IN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio169.03 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    12.0000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.59 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.06 lb
  • Peso por pie
    1.3 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    HP1503 12 Inch Wide Low Backline Pressure MatTop® Chain with Polyester Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Material de la cadena base
    HP
  • Material de la cadena
    Marrón de alto rendimiento
  • Tipo de cadena
    Cadenas MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Color del vuelo
    Marrón de alto rendimiento
  • Material del vuelo
    HP
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699466386

Descripción general

Descripción del fabricante
81427361 HP1503-12
  • HP1503 12 Inch Wide MatTop® Chain Molded in Brown High Performance Material And Assembled With Polyester Pins