Motion
HP1505-6PES

Rexnord (RRX)
HP1505-6PES

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 6.000 in de ancho, 0.5938 in de paso
Artículo MI #05033356
No. Fabricante HP1505-6PES
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
HP1505-6PES

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 6.000 in de ancho, 0.5938 in de paso
Artículo MI #05033356
No. Fabricante HP1505-6PES
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    6.000 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.5938 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1 pulg.
  • Peso
    0.03 lb
  • Peso por pie
    1.3 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Polipropileno
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
HP1505-6PES HP1505-6 BARRA PES MTW