Motion
HP1757TAB AGARRE SS-3.25IN

Rexnord (RRX)
HP1757TAB GRIP SS-3.25IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Flexión lateral, 3.250 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #05033361
No. Fabricante HP1757TAB GRIP SS-3.25IN
Precio105.24 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
HP1757TAB GRIP SS-3.25IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Flexión lateral, 3.250 pulg. de ancho, 1.5000 pulg. de paso
Artículo MI #05033361
No. Fabricante HP1757TAB GRIP SS-3.25IN
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
Precio105.24 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    2.27 pulg.
  • Holgura de guía recta
    2.185 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.28 pulg.
  • Peso
    0.14 lb
  • Peso por pie
    1 lb

Detalles

  • Material de la cadena base
    HP
  • Tipo de cadena
    Cadenas de tablero
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Material del vuelo
    HP
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +150 (húmedo) °F, -40 a +180 (seco) °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699915235

Descripción general

Descripción del fabricante
81421751 HP1757TG K3.25 SIN AGARRE
  • HP1757TAB Cadena de agarre lateral de 3.25 pulgadas de ancho moldeada en material marrón de alto rendimiento suministrado sin agarradores y ensamblado con pasadores de acero inoxidable