Motion
HP5705-12IN TPE-F3IN T8P N2IN

Rexnord (RRX)
HP5705-12IN TPE-F3IN T8P N2IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 12.000 in de ancho, 1.5000 in de paso
Artículo MI #05033367
No. Fabricante HP5705-12IN TPE-F3IN T8P N2IN
Precio265.23 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
HP5705-12IN TPE-F3IN T8P N2IN

Componente de cadena de transportador de parte superior plana - Funcionamiento recto, 12.000 in de ancho, 1.5000 in de paso
Artículo MI #05033367
No. Fabricante HP5705-12IN TPE-F3IN T8P N2IN
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
Precio265.23 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    12.000 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    0.23 lb
  • Peso por pie
    1.86 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena MatTop
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Poliéster
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699498707

Descripción general

Descripción del fabricante
HP5705-12F3E8B HP5705-12 F3(TPE) T8P N2