Motion
HP831 V-4.5IN E4-D1/4IN

Rexnord (RRX)
HP831 V-4.5IN E4-D1/4IN

HP831K4.5 E4 1/4D
Artículo MI #05033452
No. Fabricante HP831 V-4.5IN E4-D1/4IN
Precio149.13 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rexnord (RRX)
HP831 V-4.5IN E4-D1/4IN

HP831K4.5 E4 1/4D
Artículo MI #05033452
No. Fabricante HP831 V-4.5IN E4-D1/4IN
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
Precio149.13 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    4.500 pulg.
  • Cadena Paso  
    1.5000 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.19 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1-3/4 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.09 lb
  • Peso por pie
    3/4 lb

Detalles

  • Tipo de cadena
    Cadena superior de mesa
  • Estilo de componente
    Funcionamiento recto
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • Material del pasador
    Acero inoxidable
  • Estándares cumplidos
    FDA
  • UPC_NO
    793699497328

Descripción general

Descripción del fabricante
81426581 HP831K4.5 E4 1/4D